曜日別特売

Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO

Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO - honeywell

IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適

仕様
ロックスタイル = キー付き
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
安全接点 = NO/NC
最大AC電圧 = 50V
最大DC電圧 = 50V
接続タイプ = M12
材質 = ガラス繊維入りPET
IP保護等級 = IP66、IP67
ヘッドの方向の数 = 2
シリーズ = GKM
動作温度 Min = -25℃
動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84007089GKMD03
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする