丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ3mm スチール SMT

丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ3mm スチール SMT - WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ3mm スチール SMT - WURTH ELEKTRONIK
仕様
タイプ = SMT
本体高さ = 3mm
材質 = スチール
本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840068979774030960R
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
840075709774030360R
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする