マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 20-Pin TSSOP

マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 20-Pin TSSOP - MICROCHIP

MCP2515スタンドアロンCANコントローラ

仕様
最大データレート = 1Mbps
トランシーバ数 = 1
サポート規格 = CAN 2.0B
パワーダウンモード = スリープ, スタンバイ
最大供給電流 = 10 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm
長さ = 6.5mm
幅 = 4.4mm
高さ = 0.9mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(74個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84006800MCP2515-E/ST
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする