Microchip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:1, 0.004ksps, MCP3421A0T-E/CH
MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
- 仕様
- アーキテクチャ = Delta Sigma
ADC数 = 1
分解能 = 18ビット
サンプリングレート = 0.004ksps
入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 6
全非線形エラー = 35ppm FSR
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)
標準シングル供給電圧 = 5 V
動作温度 Min = -40 ℃mm
MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















