曜日別特売
MCP3421A0T-E/CH Microchip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:1, 0.004ksps, MCP3421A0T-E/CH MICROCHIP 84008324

Microchip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:1, 0.004ksps, MCP3421A0T-E/CH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
84008324
品番
MCP3421A0T-E/CH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ

仕様
アーキテクチャ = Delta Sigma
ADC数 = 1
分解能 = 18ビット
サンプリングレート = 0.004ksps
入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 6
全非線形エラー = 35ppm FSR
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)
標準シングル供給電圧 = 5 V
動作温度 Min = -40 ℃mm
MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする