Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SL

Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SL - MICROCHIP

MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ

仕様
アーキテクチャ = SAR
ADC数 = 4
分解能 = 13ビット
サンプリングレート = 100ksps
入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
全非線形エラー = ±1LSB
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84008577MCP3304-BI/SL
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする