マイクロチップ, EEPROM 32kB シリアル-I2C AEC-Q100

マイクロチップ, EEPROM 32kB シリアル-I2C AEC-Q100 - MICROCHIP

24AA32A/24LC32A I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C-シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >;4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >;200年間

仕様
メモリサイズ = 32kB
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIJ
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 4 k x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 5.26 x 5.24 x 1.98mm
データ保持 = 200年
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8400717724LC32A-I/SM
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする