Microchip A/Dコンバータ, ADC数:1, TC7107ACPL

Microchip A/Dコンバータ, ADC数:1, TC7107ACPL - MICROCHIP
仕様
アーキテクチャ = デュアルスロープ
ADC数 = 1
入力信号タイプ = 差動
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 40
全非線形エラー = 1Counts
電源タイプ = デュアル電源
動作温度 Min = 0 ℃
ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84007500TC7107ACPL
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする