マイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-SPI

マイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-SPI - MICROCHIP

Microchip AT25080B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 8 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 32 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性

仕様
メモリサイズ = 8kbit
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = SOIC-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 1 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
データ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84008857AT25080B-SSHL-T
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする