曜日別特売

マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C - MICROCHIP
仕様
メモリサイズ = 64kbit
インターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIC-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 8 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
動作温度 Max = +85 ℃ns
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84008200AT24C64D-SSHM-T
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする