マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W

マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W - MICROCHIP

MCP2515スタンドアロンCANコントローラ

仕様
最大データレート = 1Mbps
トランシーバ数 = 1
サポート規格 = CAN 2.0B
パワーダウンモード = スリープ, スタンバイ
最大供給電流 = 10 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 18
寸法 = 11.53 x 7.49 x 2.31mm
長さ = 11.53mm
幅 = 7.49mm
高さ = 2.31mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84008595MCP2515-E/SO
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする