マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mm
MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータ
- 仕様
- コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
抵抗値 = 10kΩ
ポジション数 = 256
メモリタイプ = 不揮発性
1パッケージ当たりのポット数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V
寸法 = 5 x 4.4 x 1mm
高さ = 1mm
幅 = 4.4mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(96個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















