曜日別特売
MCP4661-103E/ST マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mm MICROCHIP 84006495

マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mmMCP4661-103E/ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(96個)
注文コード
84006495
品番
MCP4661-103E/ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータ

仕様
コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
抵抗値 = 10kΩ
ポジション数 = 256
メモリタイプ = 不揮発性
1パッケージ当たりのポット数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V
寸法 = 5 x 4.4 x 1mm
高さ = 1mm
幅 = 4.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする