仕様最大データレート = 5Mbps
トランシーバ数 = 1
サポート規格 = CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B
パワーダウンモード = スリープ, スタンバイ
最大供給電流 = 10 mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 18
寸法 = 22.86 x 6.35 x 3.3mm
長さ = 22.86mm
幅 = 6.35mm
高さ = 3.3mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作供給電圧 Min = 3 V
動作温度 Min = -40 ℃
MCP2510スタンドアロンCANコントローラ