仕様メモリサイズ = 2kbit
インターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 256 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 4.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
データ保持 = 200年
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)