仕様メモリサイズ = 1Mbit
インターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIJ-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 128 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 5.21 x 5.28 x 1.88mm
データ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)