曜日別特売

マイクロチップ, EEPROM 32kB シリアル-SPI

マイクロチップ, EEPROM 32kB シリアル-SPI - MICROCHIP
仕様
メモリサイズ = 32kB
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = SOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 4 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
データ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84008787AT25320B-XHL-B
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする