曜日別特売

Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/SN

Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/SN - MICROCHIP
仕様
アーキテクチャ = SAR
ADC数 = 2
分解能 = 10ビット
サンプリングレート = 200ksps
入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
全非線形エラー = ±1LSB
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)
標準シングル供給電圧 = 5 V
動作温度 Max = 85 ℃mm
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84006660MCP3002-I/SN
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする