マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm

マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm - MICROCHIP
仕様
コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
抵抗値 = 10kΩ
ポジション数 = 256
メモリタイプ = 不揮発性
1パッケージ当たりのポット数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V
寸法 = 3 x 3 x 0.85mm
高さ = 0.85mm
動作温度 Min = -40 ℃
MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84009024MCP4561-103E/MS
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする