業務用コーヒーマシン ブラック ET-103

業務用コーヒーマシン  ブラック ET-103 - カリタ
付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー適合103ロシ質量(kg)2.3ブラックタイプ10カップ用電源100V/930W(50/60Hz)能力【10カップ】10分本体寸法(mm)172×282×335定格電流(A)9.3標準使用水量(L)1.5満水時質量(kg)3.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84019339ET103
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする