Microchip マイコン ATSAM, 100-Pin LQFP ATSAME70N21A-AN

Microchip マイコン ATSAM, 100-Pin LQFP ATSAME70N21A-AN - MICROCHIP
仕様
ファミリー名 = ATSAM
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = ARM Cortex M7
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 2.048 MB
最大周波数 = 300MHz
RAMサイズ = 384 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 2 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
I2Cチャンネル数 = 3
最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84016968ATSAME70N21A-AN
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする