Microchip ATxmega128A3U 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.6 → 3.6 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 128 KB のセルフプログラミングフラッシュプログラムメモリ、 8 KB ブートコードセクション、 8 KB SRAM 、 2 KB EEPROM 、外部バスインターフェース、 4 チャンネル DMA コントローラを搭載しています。 8 チャンネルイベントシステム、 32 MHz で最大 32 MIPS のスループット。4 チャンネルの DMA コントローラ 8 チャネルイベントシステム 16 ビットタイマ / カウンタ x 8 USBデバイスインターフェース x 1 USART x 8 、 IrDA サポート付きで 1 つの USART に対応 デュアルアドレスマッチ( I2C 及び SMBus 互換)を備えた 4 つの 2 線インターフェース シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) x 4 AES および DES 暗号化エンジン CRC-16 ( CRC-CCITT )及び CRC-32 ( IEEE R 802.3 )ジェネレータ 個別の発振器を搭載した 16 ビットリアルタイムカウンタ( RTC 2 つの 16 チャンネル、 12 ビット、 2 MSPS A/D コンバータです 2 チャンネル、 12 ビット、 1MSPS DA コンバータ x 2 です アナログコンパレータ( AC ) x 4 、ウィンドウ比較機能、電流ソース すべての汎用 I/O ピンで外部割り込みが可能です 独立したオンチップ超低電力発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです 静電容量型タッチボタン、スライダ、ホイール パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 PLL 及びプリスケーラを備えた内部 / 外部クロックオプション プログラマブルなマルチレベル割り込みコントローラ プログラミング及びデバッグインターフェイス 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 64 パッド、 9 x 9 x 1.0 mm ボディ、リードピッチ 0.50 mm 、 7.65 mm 露出パッド、クワッドフラットノーリードパッケージ( QFN )パッケージ