曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO - MICROCHIP

PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 1
ADCユニット数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84018377PIC16F870-I/SO
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする