曜日別特売

Microchip マイコン, 144-Pin LQFP PIC32MZ2048EFH144-I/PL

Microchip マイコン, 144-Pin LQFP PIC32MZ2048EFH144-I/PL - MICROCHIP

PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 / 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz - 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 / 倍精度演算に対応 microMIPS モードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス - I2S / LJ / RJ経由の通信、SPI / I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 / 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 - 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール x 2 - 一部のモデルは非対応 UARTモジュール x 6 4線式SPIモジュール - 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 / 100イーサネット(MII / RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール - 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ x 9 - ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) / 入力比較(IC)モジュール x 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) - 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)

仕様
ファミリー名 = PIC32MZ
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 144
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 2.048 MB
最大周波数 = 200MHz
RAMサイズ = 512 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 6
標準動作供給電圧 = 2.1 → 3.6 V
寸法 = 20 x 20 x 1.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84015516PIC32MZ2048EFH144-I/PL
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする