Microchip マイコン SAM3S, 64-Pin LQFP ATSAM3S4BA-AU

Microchip マイコン SAM3S, 64-Pin LQFP ATSAM3S4BA-AU - MICROCHIP

SMART SAM3S ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースにした、AtmelR SMART SAM3Sフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、システム設計を簡素にする機能や、消費電力量を2.3 mW @ 1 MHz、1.45 mW/MHz @ 64 MHz動作、及びリアルタイムクロックを稼動するバックアップモードで1.6 μAに低減する機能を統合しています。 このシリーズもパラレルキャプチャモードや、QTouch静電容量タッチサポートを備えています。

仕様
ファミリー名 = SAM3S
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM Cortex M3
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 48 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84018596ATSAM3S4BA-AU
オープン
909
1,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする