Microchip マイコン ATSAMD, 64-Pin TQFP ATSAMD21J18A-AF

Microchip マイコン ATSAMD, 64-Pin TQFP ATSAMD21J18A-AF - MICROCHIP

低消費電力で高性能なMicrochipのARMR CortexR-M0+ベースのフラッシュマイクロコントローラ、ATSAMD21J18は、広範囲のホームオートメーション、一般家電、計測、産業用途に最適です。256 KBフラッシュ及び32 KBのSRAM 動作周波数: 最大48 MHz シリアル通信モジュール(SERCOM) x 6

仕様
ファミリー名 = ATSAMD
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM Cortex M0+
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 6
USARTチャネルの数 = 6
寸法 = 10 x 10 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84014755ATSAMD21J18A-AF
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする