曜日別特売

Microchip マイコン AT90, 64-Pin TQFP AT90USB1287-AU

Microchip マイコン AT90, 64-Pin TQFP AT90USB1287-AU - MICROCHIP

8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(USBコントローラ付)、Atmel. これらのmegaAVRRマイクロコントローラはUSBコントローラと大量のプログラム / データメモリを備えており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。

仕様
ファミリー名 = AT90
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 2 x 8/16 bit
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 2
長さ = 14mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84014667AT90USB1287-AU
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする