曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC18F26J11-I/SS

Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC18F26J11-I/SS - MICROCHIP

PIC18F2xJ11 / 4xJ11 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 3.776 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 2
ADCユニット数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84015665PIC18F26J11-I/SS
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする