Microchip ATxmega384C3 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR R XMEGA R アーキテクチャをベースにしています。1.6 → 3.6 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 read-whol-write 機能搭載の 384 KB インシステムプログラマブルフラッシュメモリ( 8 KB ブートコードセクション)、 4 KB EEPROM 、 32 KB SRAM 、 2 チャンネル DMA コントローラ、 4 チャンネルイベントシステム、プログラマブルマルチレベル割り込みコントローラ、 50 個の汎用 I/O ライン、 16 ビットリアルタイムカウンタを搭載 5 つの柔軟な 16 ビットタイマ / カウンタ(コンペア、コンペア、 PWM チャンネル付き)、 USB フルスピードデバイス、 USART x 3 、 2 線インターフェース、シリアルペリフェラルインターフェース x 2 、 16 チャンネル / 12 ビット ADC プログラマブルゲイン x 1 、ウィンドウモード付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、独立し また、プログラム可能なブラウンアウト検出機能も備えています。2 チャンネルの DMA コントローラ 4 チャネルイベントシステム 16 ビットタイマ / カウンタ x 5 USBデバイスインターフェース x 1 1 つの USART で IrDA に対応した 3 つの USART デュアルアドレスマッチ( I2C 及び SMBus 互換)を備えた 2 線インターフェース x 2 シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) x 2 AES 暗号化エンジン CRC-16 ( CRC-CCITT )及び CRC-32 ( IEEE R 802.3 )ジェネレータ 個別の発振器を搭載した 16 ビットリアルタイムカウンタ( RTC 16 チャンネル 12 ビット 300 ksps A/D コンバータ x 1 ウィンドウ比較機能と電流ソースを備えたアナログコンパレータ x 2 すべての汎用 I/O ピンで外部割り込みが可能です 独立したオンチップ超低電力発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 PLL 及びプリスケーラを備えた内部 / 外部クロックオプション プログラマブルなマルチレベル割り込みコントローラ 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 64 リード、ボディサイズ: 14 x 14 mm 、ボディ厚さ: 1.0 mm 、リードピッチ: 0.8 mm 、薄型プラスチッククワッドフラットパッケージ( TQFP )


