Microchip マイコン AT91, 208-Pin PQFP AT91SAM9260B-QU

Microchip マイコン AT91, 208-Pin PQFP AT91SAM9260B-QU - MICROCHIP
仕様
ファミリー名 = AT91
パッケージタイプ = PQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 208
デバイスコア = ARM
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 180MHz
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 2
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 4
最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84014344AT91SAM9260B-QU
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする