曜日別特売

Microchip マイコン ATtiny, 6-Pin SOT-23 ATTINY4-TSHR

Microchip マイコン ATtiny, 6-Pin SOT-23 ATTINY4-TSHR - MICROCHIP

Microchip ATtiny4 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 4 KB ISP フラッシュ、 256 B EEPROM 、 256 B SRAM 、汎用 I/O ライン x 12 、汎用作業レジスタ x 32 、 PWM チャンネル x 2 の 8 ビットタイマ / カウンタ、 2 つの PWM チャンネル付き 16 ビットタイマ / カウンタ、内部及び外部割り込み、 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、プログラム可能なゲイン段( 1 x 、 20 倍)を備えています。 12 個の差動 ADC チャンネルペア、発振器を内蔵したプログラム可能ウォッチドッグタイマ、内蔵較正済み発振器、 3 種類のソフトウェア選択可能な省電力モード用です。最大スループット: 12 MIPS @ 12 MHz フラッシュ書き込み / 消去サイクル: 10 、 000 回 データ保持: 20 年 @ 85 ° C / 100 年 @ 25 ° C QTouch R ライブラリ対応静電容量型タッチ検出( 1 チャンネル) 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 (プリスケーラ及び PWM チャンネル x 2 を搭載 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) 4 チャンネル、 8 ビットアナログ - デジタルコンバータ( ATtiny5/10 、のみ) オンチップアナログコンパレータ 外部 / 内部の割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ除去、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 割り込み及びリセット付きのプログラム可能な電源電圧レベルモニタ 内蔵の較正済み発振器 使用温度範囲: -40 → 125 ° C 6 ピン SOT 及び 8 パッド UDFN パッケージです

仕様
ファミリー名 = ATtiny4
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 32 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 0
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84016320ATTINY4-TSHR
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする