曜日別特売

ZF マイクロスイッチ ボタン PCB

ZF マイクロスイッチ ボタン PCB - ZF CHERRY

UL認定部品、CSA認定. ミニチュア基板マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 スイッチボディはUL94V-0の材質から成形 SPDT銀めっきワイピングコンタクト 動作温度範囲: -25 → +85 ℃

仕様
アクチュエータタイプ = ボタン
末端様式 = PCB
コンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A
接点構成 = SPDT-NO / NC
操作力 = 1.37 N
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
コンタクト材質 = 銀合金
機械的寿命 = 1000000Operations
動作温度範囲 = -25 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84012804DG13-B1AA
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする