イーサネットスイッチIC Microchip

イーサネットスイッチIC Microchip - MICROCHIP

Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。

仕様
ネットワークインターフェイス = MII,MIIM,SNI
データレート = 10 Mbps, 100Mbps
ファイバーサポート = あり
ポート数 = 3
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = LQFP
ピン数 = 48
標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V
寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.3mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84017494KSZ8863MLLI
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする