イーサネットコントローラ Microchip

イーサネットコントローラ Microchip - MICROCHIP

LAN9514/9514i USB 2.0ハブ及び10/100イーサネットコントローラ

仕様
物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseT
ホストインターフェース = USB
インターフェース = コントローラIC
通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス
データレート = 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480Mbps
サポート規格 = IEEE 802.3u
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 64
標準動作供給電圧 = 3.3 V
寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm
動作温度 Max = +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84016627LAN9514-JZX
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする