イーサネットスイッチIC Microchip

イーサネットスイッチIC Microchip - MICROCHIP

Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。

仕様
ネットワークインターフェイス = MII
データレート = 10 Mbps, 100Mbps
ポート数 = 8
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PQFP
ピン数 = 128
標準動作供給電圧 = 2.1 V、3.3 V
寸法 = 20 x 14 x 2.72mm
動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84012515KSZ8997
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする