曜日別特売

イーサネットトランシーバ Microchip

イーサネットトランシーバ Microchip - MICROCHIP

LAN8820 10/100/1000イーサネットトランシーバ. Microchip製のLAN8820は、IEEE802.3及び802.3abに完全に適合するRGMIIインターフェイスを備えたギガビットイーサネットトランシーバICです。 この製品は、1000 Mbps動作用の全二重トランシーバを搭載しているので、イーサネットMACと通信できるように構成できます。 HP製の自動MDIXも備えているので、別のLANデバイスに接続したとき、自動的にデバイスノードを正確に構成するので、特殊なクロスオーバーケーブルが不要になります。. 特長. シングルチップイーサネットPHY IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u(高速イーサネット)及びIEEE802.3 (10BASE-T)に適合 RGMIIインターフェイス HP自動MDIXサポート 消費電力を節約する動作モード 統合されたDSP: アダプティブイコライザ、エコーキャンセラ及びクロストークキャンセラを駆動 フレキシブルLED構成

仕様
インターフェース = トランシーバIC
データレート = 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbps
サポート規格 = IEEE 802.3、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 56
標準動作供給電圧 = 2.25 → 2.75 V
寸法 = 8.15 x 8.15 x 0.95mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(260個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84018666LAN8820I-ABZJ
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする