曜日別特売
LAN8820I-ABZJ イーサネットトランシーバ Microchip MICROCHIP 84018666

イーサネットトランシーバ Microchip

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(260個)
注文コード
84018666
品番
LAN8820I-ABZJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

LAN8820 10/100/1000イーサネットトランシーバ. Microchip製のLAN8820は、IEEE802.3及び802.3abに完全に適合するRGMIIインターフェイスを備えたギガビットイーサネットトランシーバICです。 この製品は、1000 Mbps動作用の全二重トランシーバを搭載しているので、イーサネットMACと通信できるように構成できます。 HP製の自動MDIXも備えているので、別のLANデバイスに接続したとき、自動的にデバイスノードを正確に構成するので、特殊なクロスオーバーケーブルが不要になります。. 特長. シングルチップイーサネットPHY IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u(高速イーサネット)及びIEEE802.3 (10BASE-T)に適合 RGMIIインターフェイス HP自動MDIXサポート 消費電力を節約する動作モード 統合されたDSP: アダプティブイコライザ、エコーキャンセラ及びクロストークキャンセラを駆動 フレキシブルLED構成

仕様
インターフェース = トランシーバIC
データレート = 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbps
サポート規格 = IEEE 802.3、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 56
標準動作供給電圧 = 2.25 → 2.75 V
寸法 = 8.15 x 8.15 x 0.95mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする