ECN28J60 10Base-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は、優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は、 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは、さまざまな用途に最適です。また、マイクロチップイーサネットコントローラには、 Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイス MAC ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力 用途:セキュリティ 計装 ホームコントロール ビルのオートメーション 産業オートメーション VoIP PHY MAC は?. PHY は「物理層」を表します。物理層は、 OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは、ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は、「 Medium Access Control 」の略語で、 OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード. AC164121 667-7899 667-7899 AC164123 667-7902 667-7902