曜日別特売

イーサネットコントローラ Microchip

イーサネットコントローラ Microchip - MICROCHIP

ECN424J600 / 624J600 10 / 100イーサネットコントローラ

仕様
物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseT
ホストインターフェース = シリアル-SPI
ネットワークインターフェイス = MII, MIIM
通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス
データレート = 10 Mbps, 100Mbps
ループバックモード = 内部
サポート規格 = IEEE 802.3
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 44
オートネゴシエーション = あり
DMAサポート = あり
標準動作供給電圧 = 3.3 V
寸法 = 10 x 10 x 1mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84013005ENC424J600-I/PT
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする