イーサネットコントローラ Microchip

イーサネットコントローラ Microchip - MICROCHIP

LAN9220/9221 10/100イーサネットコントローラ

仕様
物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseT
ホストインターフェース = ホストバス、SMI
ネットワークインターフェイス = LAN、MII
通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス
データレート = 10 Mbps, 100Mbps
ループバックモード = 内部
サポート規格 = ANSI 802.3x、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 56
オートネゴシエーション = あり
DMAサポート = あり
標準動作供給電圧 = 1.62 → 3.6 V 、 3.3 V 、 3.3 V
寸法 = 8.15 x 8.15 x 0.95mm
動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(260個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84017975LAN9220-ABZJ
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする