絶縁テスターリード Megger BM100用
Megger 絶縁テスターリードですMegger 絶縁テスターリードは、 BM100 絶縁 / 導通テスターに使用される 2 本のリードセットです。このテスターは、交換用又はスペア用のテストリードセットとして使用されます。これらのリードは 4 mm のコネクタを備え、さまざまなマルチメータ、クランプメータ、絶縁テスター、多機能テスター、導通テスターと併用できます。困難な用途に挿入する場合は、極めて薄い幅、テストリードの長さは約 120 cm 、フィンガープローブの長さは 9 cm です。 付属品: 取扱説明書、わに口クリップ付き 2 線テストリードセット、単三アルカリ電池 x 8 、ネックストラップ、キャリーケース。特長と利点二重絶縁で保護性能を強化 赤と黒のリード線 4 mm ライトアングルプラグ(機器側) テストエンドに 4 mm の安全プローブとわに口クリップ認定CAT III 1000 V
- 仕様
- 種類 = リード
併用可能製品 = BM100
- 内容量
- 1個
電気測定 の新着商品
赤外線サーモグラフィカメラ TI200シリーズ(分解能:0.1℃、フレームレート:25 Hz、確度:-10℃~400℃、確度 ±2℃ または ±2% のいずれか大きい方(常温 25℃)、温度範囲:-20℃ ~400℃)OWON(オウオン)税込¥46,178¥41,980
高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力インピーダンス:約10MΩ、周波数:10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz、抵抗(Ω):600.0Ω、確度:±(0.8%+5))OWON(オウオン)税込¥7,698¥6,998
高精度デジタルマルチメータ XDM6000シリーズ(分解能:51/2桁~61/2桁、最大電圧:1,000V~3,000V、最大電流:10A~200A、サンプルレート:1,000~10,000サンプル/秒)OWON(オウオン)税込¥103,378~¥93,980~
ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥80,278~¥72,980~カテゴリ

















