曜日別特売
1002-001 絶縁テスターリード Megger BM100用 MEGGER 84016837

絶縁テスターリード Megger BM100用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84016837
品番
1002-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

Megger 絶縁テスターリードですMegger 絶縁テスターリードは、 BM100 絶縁 / 導通テスターに使用される 2 本のリードセットです。このテスターは、交換用又はスペア用のテストリードセットとして使用されます。これらのリードは 4 mm のコネクタを備え、さまざまなマルチメータ、クランプメータ、絶縁テスター、多機能テスター、導通テスターと併用できます。困難な用途に挿入する場合は、極めて薄い幅、テストリードの長さは約 120 cm 、フィンガープローブの長さは 9 cm です。 付属品: 取扱説明書、わに口クリップ付き 2 線テストリードセット、単三アルカリ電池 x 8 、ネックストラップ、キャリーケース。特長と利点二重絶縁で保護性能を強化 赤と黒のリード線 4 mm ライトアングルプラグ(機器側) テストエンドに 4 mm の安全プローブとわに口クリップ認定CAT III 1000 V

仕様
種類 = リード
併用可能製品 = BM100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする