島産業
生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式]
付属品
バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
215×283
本体質量(kg)
2.1
電源コード(m)
1.6
電気代の目安
【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円
運転音
36db
処理方法
【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間
【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84019050
PCL35
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください