ラドンナ
遠赤ヒーターオーブントースター Toffy PALE AQUA K-TS3-PA
付属品
トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
【庫内】240×70×155
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
310×220×245
定格消費電力(W)
900
電源コード(m)
1
ヒーター
遠赤外線ヒーター(上部)・石英管ヒーター(下部)
タイマー
15分
出力切替
3段階(360W/540W/900W)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84020188
KTS3
オープン
¥
7,188
¥
7,907
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください