UL1283、CSA C22.2 No.8 (C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC. コーセル TACシリーズ. TACシリーズは、高い減衰(1段階)タイプのフィルタが必要な用途向けに設計された3相500 Vノイズフィルタです。. 特長: コモンモードノイズを大幅に減衰(150 kHz → 1 MHz) 3相500 V ac TAC-04 → TAC-30 すばやく簡単なプッシュダウン端子 ワイヤ接続、プッシュダウン、ドライバでねじ締めして簡単に完了 DINレール取り付けタイプ(オプション) TAC-50 → TAC-300 3相定格電圧500 V ac (最大電圧: 528 V) 漏洩電流値を選択可能