オーム電機
保温プレート
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
35
材質
耐熱ガラス、ポリプロピレン樹脂
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
613
コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)
217×217×31
プレート
【ヒーター】一体式
温度調整範囲(℃)
40~90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84026856
COKHB600AK
35
217×217×31
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください