器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。
また油が飛散するのを防ぐ事ができます。
※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。
【ご注意】
※防熱板本体は熱により変色する場合があります。
※コンロとコンロ側壁との間の寸法を測定して2cm以下の場合はこの器具は設置できません。ビルトインコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、一度お買い上げの販売店までご相談ください。また、テーブルコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、テーブルコンロ用側壁防熱板が代わりにお使いいただけます。
◇テーブルコンロ(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)
側壁防熱板:型番:RB-T40SM2
◇テーブルコンロ(ガラストップ用)
側壁防熱板:型番:RB-T40SG2