曜日別特売

ZF ドアマイクロスイッチ

ZF ドアマイクロスイッチ - ZF CHERRY

Eシリーズ. Eシリーズ汎用マイクロスイッチは、高温で動作するように設計された長寿命のコイルスプリング機構を備えています。Eシリーズでは、さまざまな用途に合うようにアクチュエータ、端子タイプ、及び定格電流を幅広く取り揃えています。. Choice of actuator styles Long-life coil spring mechanism Quick Connect terminals 0.250"

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
接点構成 = SPDT
コンタクト定格電流 = 10 A
末端様式 = クイックコネクト
コンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド
操作力 = 4.25 N
ケースの材質 = 熱可塑ポリエステル
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
深さ = 46.87mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840220690E69-00A0
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする