曜日別特売

ハネウェル, 位置センサ IC はんだタグ

ハネウェル, 位置センサ IC はんだタグ - honeywell

LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃

仕様
出力タイプ = デジタル
電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dc
ターミナルタイプ = はんだタグ
スイッチング電流 = 1 mA
長さ = 7.6mm
幅 = 15.2mm
深さ = 1.8mm
寸法 = 7.6 x 15.2 x 1.8 mm
最大使用温度 = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84026235SS94A1
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする