曜日別特売

ハネウェル, ホール効果センサ ワイヤリード

ハネウェル,  ホール効果センサ ワイヤリード - honeywell

SR16 / SR17シリーズホール効果センサ. 金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)

仕様
出力タイプ = デジタル
電源電圧 = 3.8 → 30 V dc
接続方式 = ワイヤリード
最大DC電圧 = 30V
出力開閉電流 = 20 mA
長さ = 23.88mm
幅 = 15.75mm
奥行き = 12.95mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -20℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84021116SR17C-J6
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする